SparkFun Qwiic Haptic Driver Kit - DA7280

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823128 品番ROB-18247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520


Description
The Qwiic Haptic Motor Driver Kit includes an itty-bitty, Linear Resonant Actuator(LRA)vibration motor, wires, and the breakout board for Dialog Semiconductor's DA7280 motor driver IC for applications that require haptic feedback. This kit is intended for applications where the vibration motor needs to be mounted separately from the board. Please be aware that you will need to manually solder the wires and motor to the board.
Control the vibration motor with the DA7280 via I2C, PWM, or a combination of three general purpose input pins. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still include 0.1"-spaced PTH pads in case you prefer to use a breadboard to access the driver's I2C, power, interrupt, and general purpose input pins on the edge of the board.
This board is great for projects that require a physical indicator whenever an event is triggered. Add it to your remote control to notify you when your robot has hit a wall. Combine it with an accelerometer to remind you to correct your posture. Or use it with a distance sensor to alert you when a ninja is walking up to you at your desk.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun Qwiic Haptic Driver Guide
Features
2x Qwiic Connection Ports
Castellated Mounting Holes for LRA Vibration Motor

アズワン品番67-0426-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする