SparkFun Qwiic Motor Driver

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823137 品番ROB-15451
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698


Description
The SparkFun Qwiic Motor Driver takes all the great features of the Serial Controlled Motor Driver(SCMD)and miniaturizes them, adding Qwiic ports for plug and play functionality. Boasting the same 4245 PSOC and 2-channel motor ports as the SCMD, the SparkFun Qwiic Motor Driver is designed to communicate over I2C to make setting up your next robotic project as fast and easy as possible! Utilizing our handy Qwiic system and screw terminals for motor and power hook-up, no soldering is required to connect it to the rest of your system.
With 1.2A steady state drive per channel(1.5A peak)and 127 levels of DC drive strength, this little Qwiic board is perfect for your small DC motor driver needs. Since the Qwiic Motor Driver is a 3.3V logic device, you'll need to use a logic level converter to interface to 5V.
The I2C address of the Qwiic Motor Driver is 0x5D and is jumper selectable to 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, ... 0x63.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.
Get Started With the Qwiic Motor Driver Hookup Guide
Features
1.5 A peak drive per channel, 1.2 A steady state
Operates from 3 to 11 Volts with 12V absolute max
3.3V default VCC and logic
127 levels of DC drive strength.
Controllable by I2C or TTL UART signals
Direction inversion on a per motor basis
Global Drive enable
Exposed small heat sink shape
Several I2C addresses, default UART bauds available
Adjustable I2C Address:0x5D Default
2x Qwiic Connectors
Documents
Schematic
Eagle Files
Board Dimensions
Hookup Guide
Arduino Library
Python Module
Github Hardware Repo

アズワン品番67-0426-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする