トーヨーポリマー
トーヨーポリマーの 接着剤
トーヨーポリマーの 弾性接着剤
ポリネート 977H 15kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
65823416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。
可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。
ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
用途
各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着
主な用途
各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着
危険等級
U
アズワン品番
65-0320-93
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1500mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐熱性
危険物の性状
非水溶性
注意
※接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし良く乾かしてからご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません