サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max S 旋削用ポジチップ 130 5015 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65832018
品番
TPMR11030221
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥11,418
販売価格(税別)
¥
10,380
バスケットに入れる
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
一般旋削加工鋼用。
仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.7985●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.2●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8051
アズワン品番
65-8261-19