ステンレス水栓柱

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65833617 品番 M241SH
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。

寸法H(mm)700 寸法13×60×700 寸法W(mm)60 寸法H1(mm)550 材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
※温水には使用できません。
※火の側での設置はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65833617
2022-01-23
用途:
外構の水栓柱の設置時
アエオロ 様 (建設業・工事業)

耐久性があるSUS製でかつ、デザインがシンプルである点がよい。高さのバリエーションも豊富でさらに他の製品と比べてローコストであるので、超おすすめです。

対象商品:
65833608
2018-06-15
用途:
屋外給水栓の取替え
その他業種

接続部分等しっかりとした製品で品質は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする