曜日別特売
M241SH ステンレス水栓柱 ミヤコ 65833626

ステンレス水栓柱

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法13×60×900
内容量1個注文コード65833626品番M241SH
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。

寸法H(mm)900寸法13×60×900寸法W(mm)60寸法H1(mm)650材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
※温水には使用できません。
※火の側での設置はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65833617
2022-01-23
用途: 外構の水栓柱の設置時
アエオロ建設業・工事業

耐久性があるSUS製でかつ、デザインがシンプルである点がよい。高さのバリエーションも豊富でさらに他の製品と比べてローコストであるので、超おすすめです。

対象商品 : 65833608
2018-06-15
用途: 屋外給水栓の取替え
その他業種

接続部分等しっかりとした製品で品質は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする