曜日別特売
M241SHM ステンレス水栓柱 丸型 ミヤコ 65833678

ステンレス水栓柱 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法13×1100
内容量1個注文コード65833678品番M241SHM
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

柔らかい円筒形のデザイン。
壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。

寸法H(mm)1100材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン寸法13×1100寸法H1(mm)950
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
※温水には使用できません。
※火の側での設置はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする