高耐熱樹脂パイプ ペア (アルミ巻)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65834186 品番M246HTJ
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。

材質PE-RT 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20〜85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)95
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
※風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする