ZedBoard Zynq-7000 Development Board

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65834958 品番410-248
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800


※ACアダプターは同梱されておりません。
Description
The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.
Features
XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484
Dual-core ARMCortex-A9 processor
512 MB DDR3
256 MB Quad-SPI Flash
On-board USB-JTAG Programming
10/100/1000 Ethernet
USB OTG 2.0 and USB-UART
Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec
Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)
PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)
What's Included
ZedBoard APSoC development board
Custom Digilent cardboard box with protective foam
4 GB SD Card
USB A to micro-B cable
USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A

アズワン品番67-0355-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする