アクセサリ 31極 ケーブルマウント パネルマウント 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード65835265 品番HDP24-24-31PT
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5579 アズワン品番65-7542-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする