曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1419899 インサート HC シリーズ メス 4極 40A 830 V フエニックス・コンタクト 65837374

インサート HC シリーズ メス 4極 40A 830 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65837374
品番
1419899
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)値下げ
1,498


Phoenix Contact インサートには、4 つのポジション数と 1 つのポジションあたりの接続数があります。圧着接続タイプです。動作電圧は 830 V、動作電流は 40 A です電源で使用でき、プラスチック製ハウジング用途にのみ適しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:830 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-6364
アズワン品番
65-7766-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする