エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837977 品番DSBC-32-200-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980


Festo ISO シリンダ DSBC - 32-200 - D3 - PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 200 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS

仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1127 アズワン品番65-8026-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする