曜日別特売
DSBC-125-50-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 65838047

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65838047品番DSBC-125-50-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800


Festo ISO シリンダ DSBC - 125-50-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1032アズワン品番65-8027-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする