エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838205 品番DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980


Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R には、ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、クッションが付いています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1146 アズワン品番65-8037-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする