ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ロータンク用ベンドパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
200
注文コード
65838368
品番
M570DL
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
寸法L(mm)
200
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
32
寸法H(mm)
420
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。