エアシリンダ DSNUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838449 品番DSNU-25-500-P-A
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1746 アズワン品番65-8033-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする