Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 100 mm で、トルク荷重を伴う用途でのボールベアリングが付いています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm