カップリングハウジング HC-STA-B24-CHWD-1TTM32-ELC-ALシリーズ ねじサイズM32 B24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841066 品番1412742
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898


Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダブルロックラッチとダイキャストアルミ素材製で、塩水に耐性があります。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です NBR、導電性シール材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6817 アズワン品番65-7744-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする