キースイッチ 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65841845 品番51-445.036D
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980


EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護

仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176 アズワン品番65-7804-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする