クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65842737 品番SG-M36X2
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980


Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:36mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2630 アズワン品番65-8033-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする