LBG-125 クレビス Festo 65842755

クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65842755品番LBG-125
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980


Festo クレビスフット LBG-125 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 4140 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:LBG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0882アズワン品番65-8015-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする