曜日別特売
MB100J 量水器用閉栓プラグ ミヤコ 65844354

量水器用閉栓プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法20
寸法dG1
内容量1個注文コード65844354品番MB100J
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。

材質PVC寸法20寸法L(mm)34寸法L1(mm)15寸法W(mm)21寸法dG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65844372
2020-08-31
用途: 排水バルブの止水
自動車・二輪車・自転車関連業

モーターホームの排水バルブから水漏れが若干あり、完全に漏れを防ぐために利用しました。安心してどこにでも駐車できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする