曜日別特売
MB100J 量水器用閉栓プラグ ミヤコ 65844388

量水器用閉栓プラグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法40
寸法dG2
内容量1個注文コード65844388品番MB100J
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。

材質PVC寸法40寸法L(mm)47寸法L1(mm)22寸法W(mm)32寸法dG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65844372
2020-08-31
用途: 排水バルブの止水
自動車・二輪車・自転車関連業

モーターホームの排水バルブから水漏れが若干あり、完全に漏れを防ぐために利用しました。安心してどこにでも駐車できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする