量水器用閉栓プラグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65844415 品番 MB100K
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。

材質PVC 寸法25 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)15 寸法W(mm)21 寸法d39(山14)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65844372
2020-08-31
用途:
排水バルブの止水
自動車・二輪車・自転車関連業

モーターホームの排水バルブから水漏れが若干あり、完全に漏れを防ぐために利用しました。安心してどこにでも駐車できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする