コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#700 カートリッジ中粘度タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード65848636 品番-
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。

用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。 危険物の類別非危険物
取扱説明書:取扱説明書(2.29MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。・気温が高い場合、硬化時間が極端に早くなることがあります。直射日光下や車中に放置しておくと、SSSボンドが高温になり、可使時間が極端に短くなり使い切ることができなくなります。こうした場合は、混錬する前に30分以上流水や水に漬ける等して冷却させご使用ください。 ・5℃以下の場合は硬化時間が硬化不良を起こしたり、遅くなったりする可能性が高いので、施工は避けて下さい。 ・硬化養生時間は夏期24時間、冬期96時間以上とし、その間に衝撃や振動を与えないようにしてください。 ・製品の性質上、容器の白い粉が付着する場合がありますが、品質上の問題はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする