ケーブルクランプ 8.63mm x 自消性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65853544 品番1-206062-3
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


ケーブルクランプシリーズ 1 / 2
TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:8.63mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:782-5954 アズワン品番65-7775-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする