ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069

ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069
ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069
ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069
ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069
ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069
ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069
ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069
ND-3617 アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 65854069

アリエッタセラミック IHキャセロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854069品番ND-3617
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

内面セラミック加工でPFOA/PFOSフリー。内面はダイキンセラミック加工で耐久性が高い。焦げ付きにくいからお手入れ簡単。手に負担がかからないアッパーハンドル。スタイリッシュなデザインでキッチンにもなじむ

材質本体/アルミニウム合金(縁巻き加工)、内面/セラミック塗膜加工(ダイキン)、外面/焼付け塗装(アイスフラワー柄)、ハンドル/アップハンドルフェノール樹脂(ジョイント塗り)、蓋/全面物理強化ガラスダークグレー質量(g)1120サイズ(cm)20寸法(cm)35×21.2×9深さ(cm)【内面】8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする