コネクタねじ FRS シリーズ 用途 D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65854479 品番FRS1/5-K190 / 1727040159
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259


FCT - D-Subアクセサリ
D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5

仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:FRS●材質:真ちゅう、亜鉛●コード番号:812-6453 アズワン品番65-7633-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする