ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
ベンドパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ外径(Φmm)
25
パイプ長(mm)
300
注文コード
65854714
品番
ML1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
パイプ外径・パイプ長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
寸法
25×300×300
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法R(mm)
30
パイプ長(mm)
300
パイプ外径(Φmm)
25
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。