コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:12mm ストローク:5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65855879 品番ADNGF-12-15-P-A
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径: 15mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:5mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2243 アズワン品番65-8036-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする