ミヤコ
ミヤコの バルブ
ミヤコの 各種用途バルブ
ソロバン玉入 ストレート型(両口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857067
品番
MV100RW
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。
材質(本体)
黄銅
寸法
12×12
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
43
寸法d(Φmm)
12.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材