S2BFS 耐熱ブレードフリーチューブ ミヤコ 65859228

耐熱ブレードフリーチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)0.3
内容量1個注文コード65859228品番S2BFS
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。
使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。
メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。
可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。

材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト寸法13×300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※埋設施工はしないでください。
※加工しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする