逆止弁付ボールバルブ アングル型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65859395 品番 S2GBL
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
アングル型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。

最高使用圧力(MPa)0.98 寸法13 寸法L(mm)48 寸法H(mm)82 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0〜80 作動圧力(kpa)2.9 バルブ種類ボールバルブ
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※流水方向に注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする