ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の 釣具
ICOM(アイコム)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
シガレットライターケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65860088
品番
CP-22
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
シガレットライターから携帯型タイプの無線機に給電するケーブル。
DC-DCコンバーター内蔵。
仕様
●DCプラグ口径:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm●ケーブル長:1000mm●INPUT:DC12-24V●OUTPUT:DC11V/3.0A●対応製品については
メーカーサイト
をご確認ください。
アズワン品番
67-0391-06