ジョイント KSG-M20X1 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860447 品番KSG-M20X1,5
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃

仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881 アズワン品番65-8019-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする