シングルロックラッチ用保護カバー D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860806 品番1419274
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198


サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2127 アズワン品番65-7519-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする