スイッチガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860849 品番EUK-704.925.4
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980


EAO 保護カバーは、ショートレバー付きのセレクタスイッチ用です。この保護カバーは丸形で、直径が 30.5 mm です。カバースプリングと呼ばれるシールとして機能します。突出型デザイン 素材: プラスチック IP65 の前面保護 透過光学素子

仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:セレクタスイッチ(ショートレバー付き)●コード番号:200-4106 アズワン品番65-7804-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする