スイッチボックス Cat6 UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860867 品番21.17.3066-20
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


Roline ジャンクションボックスは、シールドなしの Cat.6 ケーブルを修理又は延長 このボックスでは、AWG24 を使用する 4 又は 8 のすべてのワイヤ敷設ケーブル及び 4 mm からの外径を取り付けることができます 最新の LSA 接続技術を搭載しているので、簡単に設置できます

仕様●タイプ:ジャンクションボックス●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレート●長さ:26mm●幅:32mm●深さ:60mm●シリーズ番号:21.17.3066●コード番号:194-6797 アズワン品番65-7668-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする