ボールバルブ(片ナット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65861495 品番S2VSFM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

回転ナット式で接続が容易に行えます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。

材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)60まで バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法13 材質(パッキン)EPDM
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする