ミヤコ
ミヤコの フレキシブルホース・ダクトホース
ミヤコの フレキシブルホース
フリーチューブ(ファンコイル用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65861802
品番
S2WL
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
寸法
13×1000
長さ(m)
1
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
18.5
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。
※埋設施工はしないでください。
※定尺のフリーチューブは加工しないでください。