フリーチューブ(ファンコイル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65861967 品番 S2WL
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。

材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM 寸法20×200 長さ(m)0.2 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)24.8
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。
※埋設施工はしないでください。
※定尺のフリーチューブは加工しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする