西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 掲示用品
西敬(イカリボシ)の 掲示用小物
西敬(イカリボシ)の マグネット用品
西敬 マグネットタック丸型30mm黄10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
65861988
品番
CMT30RY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強力異方性マグネットです。
用途
事務所・工場のスチール面などに。
材質
異方性マグネット・スチロール樹脂
色
黄
質量(g)
10
直径(mm)
30