ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
横形ツル首自在パイプ(ナット・パッキン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65866307
品番
SR31A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
横自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法L(mm)
112
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
13
寸法H1(mm)
115
先端径(Φmm)
17.5