ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
31BS用パイプ NP無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65866325
品番
SR31BSN
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
横自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法
13
寸法H(mm)
230
寸法H1(mm)
190
先端径(Φmm)
17.5
材質
黄銅製クロームメッキ
パイプ長(mm)
13