ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
31BS用パイプ NP無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65866334
品番
SR31BSN
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
横自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法
20
寸法H(mm)
232
寸法H1(mm)
184
先端径(Φmm)
21
材質
黄銅製クロームメッキ
パイプ長(mm)
20