ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65866605
品番
SR32K
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
13
伸縮範囲(mm)
215〜325
パイプ長(mm)
13
先端径(Φmm)
14.2