ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
自在用パイプ(ナット・パッキンなし)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65866693
品番
SR32N
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法
20×170
先端径(Φmm)
21
材質
黄銅製クロームメッキ
パイプ長(mm)
170
パイプ外径(Φmm)
20