ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65868906
品番
ZSR31-B24
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
横自在水栓の付け替え用パイプです。
寸法
20×240
先端径(Φmm)
21
材質
黄銅(クロムメッキ)
パイプ長(mm)
240
パイプ外径(Φmm)
20