曜日別特売
PRO1C10523-30 プロ1カット ストレート形 日本レヂボン 65872178

プロ1カット ストレート形

(1件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
内容量1枚注文コード65872178品番PRO1C10523-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥325

驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。

外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15仕様両面補強粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65872178PRO1C10523-3006651547PRO1C10523-30PRO1C10523-30 プロ1カット ストレート形 日本レヂボン 06651547プロ1カット ストレート形日本レヂボン1箱(10枚)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06651547
2017-01-28
用途: 配管作業時に鉄筋、壁材などの切断
株式会社カンスイ

価格以上の商品です。切れ味もよく現場作業に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする