安定化電源 DPS-150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65876381 品番DPS-150
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!
高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!
・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作
・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用
・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載
・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認
・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)
・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算
・静音タイプ
・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給
・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能
・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利
・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応
・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能
・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)
・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載
・入力/出力逆接続防止機能搭載
・温度センサー内蔵
・1年保証

用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に 付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書 型式DPS-150 質量(g)約180 出力(W)0-150 出力電圧(V)0-30 入力電圧(V)DC5-32 出力電流(A)0-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28 入力100mA〜5A 入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応 機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止 ディスプレイ2.8インチ(320×240) 保証期間1年 動作温度(℃)0-40 動作湿度(%RH)0〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする